Motion
HMVC 44E

SKF
HMVC 44E

Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, calibre de 8.6280 pulg., diámetro exterior de 12.0000 pulg., ancho de 2.0100 pulg., longitud de recorrido de 0.35 pulg.
Artículo MI #01608369
No. Fabricante HMVC 44E
Precio7,223.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HMVC 44E

Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, calibre de 8.6280 pulg., diámetro exterior de 12.0000 pulg., ancho de 2.0100 pulg., longitud de recorrido de 0.35 pulg.
Artículo MI #01608369
No. Fabricante HMVC 44E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7,223.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    8.6280 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    12.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    2.0100 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    0.35 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    8.628-8
  • Peso
    33.76 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577080240
  • Área máxima del pistón
    22.3 pulg.2
  • Tipo de producto
    Tuercas hidráulicas del cojinete
  • UPC_NO
    7316577080240

Descripción general

Descripción del fabricante
HMVC44E TUERCA HIDR.