Motion
KMT 12

SKF
KMT 12

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMT - Tamaño de rosca de M60x2 mm, 90 mm OD, 82 mm Diámetro frontal, 26 mm Ancho, Acero
Artículo MI #01608372
No. Fabricante KMT 12
Precio458.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KMT 12

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMT - Tamaño de rosca de M60x2 mm, 90 mm OD, 82 mm Diámetro frontal, 26 mm Ancho, Acero
Artículo MI #01608372
No. Fabricante KMT 12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio458.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    82 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Ancho general
    26 mm
  • Rosca Tamaño  
    M60x2 mm
  • Peso
    1.32 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMT
  • UPC_NO
    7316577294982

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO KMT 12