Motion
SAF 22515

SKF
SAF 22515

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01608383
No. Fabricante SAF 22515
Precio1,012.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 22515

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01608383
No. Fabricante SAF 22515

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,012.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    3-1/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 8.6250 a 9.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • En general Altura  
    6.2188 pulg.
  • En general Longitud  
    11.2500 pulg.
  • Ancho general
    4.6875 pulg.
  • Peso
    28.1 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    22215 EK
  • Serie
    SAF
  • Estándares cumplidos
    ISO
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316576668838

Descripción general

Descripción del fabricante
PILA SAF 22515 BLK