Motion
SPB10-BG

Thomson
SPB10-BG

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 0,625 pulg., Ancho total: 1.940 pulg.
Artículo MI #01608686
No. Fabricante SPB10-BG
Precio256.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SPB10-BG

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 0,625 pulg., Ancho total: 1.940 pulg.
Artículo MI #01608686
No. Fabricante SPB10-BG
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
Precio256.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    0.875 pulg.
  • Altura total
    1.630 pulg.
  • Longitud total
    2.500 pulg.
  • Ancho general
    1.940 pulg.
  • Diámetro del eje
    0,625 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    450lbf Dinámico
  • Tipo de carcasa
    Cerrado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Serie
    Super SPB

Descripción general

Descripción del fabricante
SPB-10-BG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo