Motion
120NP ENLACE DE CORRECCIÓN

TSUBAKI (UST)
120NP OFFSET LINK

Eslabón offset - 120 / 1-1/2 in de paso, material de acero al carbono, acabado niquelado
Artículo MI #01608840
No. Fabricante 120NP OFFSET LINK
Precio93.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
120NP OFFSET LINK

Eslabón offset - 120 / 1-1/2 in de paso, material de acero al carbono, acabado niquelado
Artículo MI #01608840
No. Fabricante 120NP OFFSET LINK
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
Su precio$93.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.120 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.591 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.080 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.562 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    2.250 pulg.
  • Peso
    3 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, alta temperatura
  • Serie
    2162
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039185716

Descripción general

Descripción del fabricante
120NP ENLACE DE CORRECCIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos