Motion
T505L ENLACE DE CONEXIÓN DE SS

TSUBAKI (UST)
T505L SS CONN LINK

Eslabón de conexión - 2042 / 1 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #01608924
No. Fabricante T505L SS CONN LINK
Price$45.42/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
T505L SS CONN LINK

Eslabón de conexión - 2042 / 1 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #01608924
No. Fabricante T505L SS CONN LINK
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
Su precio$45.42/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho total de la cadena
    0.625 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    2042 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.325 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Details

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    505 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    2040
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039220004

Descripción general

Descripción del fabricante
T505L-SS ENLACE DE CONEXIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo