Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.53 pulg.
- Ancho general1.53 pulg.
- Tamaño del puertoNinguna
Detalles
- Terminación de la bobinaDIN43650
- DiodoNo
- Presión establecida en fábrica28 bar
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- FunciónVálvulas reductoras/de alivio de presión
- FugaEstándar
- Número de catálogo del fabricante02-177608
- Caudal máximo6 l/min
- Presión máxima de funcionamiento28 bar
- Número de puertos de alojamiento3
- Número de puertos de válvula3
- Temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoAccionamiento eléctrico
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- EstiloCarrete
- Tensión de alimentación24 V
- Material de la válvulaSolo cartucho
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación