Motion
HK0509
Mordaza de manguera de banda Weatherhead (Eaton) - 0.25 in ID, 1.00 Longitud, Acero al carbono, Material de vinilo
Artículo MI #01609109
No. Fabricante HK0509
Precio0.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mordaza de manguera de banda Weatherhead (Eaton) - 0.25 in ID, 1.00 Longitud, Acero al carbono, Material de vinilo
Artículo MI #01609109
No. Fabricante HK0509

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$0.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.25 pulg.
  • Diámetro interior
    0.25 pulg.
  • Longitud
    1.00
  • Diámetro exterior
    0.346 pulg.
  • Longitud total
    1.00
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Abrazadera de soporte
  • Color
    Zinc
  • Descripción
    Manguera y protectores de tubos Weatherhead serie HK Abrazadera de manguera
  • Número de catálogo del fabricante
    HK0509
  • Número de Upc del fabricante
    639789260949
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Vinilo, acero al carbono
  • Tipos de productos
    Bobina de soporte de manguera
  • Serie
    Serie HK
  • Tipo
    Bobina de soporte de manguera
  • UPC_NO
    639789260949

Descripción general

Descripción del fabricante
HK0509 ABRAZADERA
  • Diseñado para facilitar su uso y fiabilidad
  • Hecho para durar
  • Características de seguridad innovadoras

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno