Motion
CNB-22
Tuerca de sujeción - Tamaño de rosca 4.325-12 , 6.0000 in OD, 5.2800 in Face Dia., 0.8320 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01609302
No. Fabricante CNB-22
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de sujeción - Tamaño de rosca 4.325-12 , 6.0000 in OD, 5.2800 in Face Dia., 0.8320 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01609302
No. Fabricante CNB-22
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    94300 lb
  • Cara Diámetro  
    5.2800 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.8320 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    4.325-12

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Instrucciones de instalación
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    CNB
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
ABRAZADERA CNB-22

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo