Motion
MB20
Arandela de bloqueo de cojinetes - 100 mm Diámetro interno, 142 mm Diámetro externo, 120 mm Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie MB
Artículo MI #01609309
No. Fabricante MB20
Precio16.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 100 mm Diámetro interno, 142 mm Diámetro externo, 120 mm Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie MB
Artículo MI #01609309
No. Fabricante MB20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Cara Diámetro  
    120 mm
  • Ancho de la llave
    12 mm
  • Diámetro exterior sobre tangas
    142 mm
  • Tang Ancho  
    10 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    KM20
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    MB
  • UPC_NO
    751968752004

Descripción general

Descripción del fabricante
MB20 ARANDELA DE SEGURIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo