Motion
PN24
Tuerca de seguridad de precisión - Tamaño de rosca 4.716-12 , 6.1250 in OD, 5.6880 in Face Dia., 0.8230 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01609319
No. Fabricante PN24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de seguridad de precisión - Tamaño de rosca 4.716-12 , 6.1250 in OD, 5.6880 in Face Dia., 0.8230 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01609319
No. Fabricante PN24
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    104200 lb
  • Cara Diámetro  
    5.6880 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.1250 pulg.
  • Ancho general
    0.8230 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    4.716-12

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    PW-24
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
PN24 TUERCA DE BLOQUEO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo