Motion
7C138
Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 7, 1.3750 pulg. Orificio, Buje de abrazadera tipo C, acabado con chaveta, Material de hierro fundido de alta resistencia
Artículo MI #01609341
No. Fabricante 7C138
Precio400.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 7, 1.3750 pulg. Orificio, Buje de abrazadera tipo C, acabado con chaveta, Material de hierro fundido de alta resistencia
Artículo MI #01609341
No. Fabricante 7C138
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
Precio400.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5.4375 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    7
  • Distancia entre ejes
    De 2.3125 a 3.4375 pulg.
  • Brida Diámetro  
    4.6250 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Código de tipo de brida del cubo
    C
  • Material del concentrador
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Tipo de concentrador
    Buje de abrazadera tipo C
  • Número de Upc del fabricante
    698672650267
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • RPM Máx.
    5250 rpm
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    Sure-Flex
  • Capacidad de par
    2875 in-lbs (manguito Hytrel), 940 in-lbs (manguito EPDM)
  • UPC_NO
    698672650267

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA 7C X 1-3/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo