Motion
18MM25-D

APEX (BRAND)
18MM25-D

Zócalo Impacto - Tamaño de Zócalo de 18 mm, 1/2 pulg., 6 PT, Tipo Estándar
Artículo MI #01611449
No. Fabricante 18MM25-D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

APEX (BRAND)
18MM25-D

Zócalo Impacto - Tamaño de Zócalo de 18 mm, 1/2 pulg., 6 PT, Tipo Estándar
Artículo MI #01611449
No. Fabricante 18MM25-D

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    2.2500 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    18 mm

Detalles

  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    69709922105

Descripción general

Descripción del fabricante
18MM25-D SCKT 1/2 HEMBRA DRV. CUADRADA 18MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo