Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de broca0.107 pulg.
- Longitud total1-15/16 pulg.
- Tamaño del tornillo10IP
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Estilo de punta de brocaTorx
- Extremo dobleDe un solo extremo
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de mangoHexagonal
- A prueba de manipulacionesNo a prueba de manipulaciones