Motion
JM207010A-K0000

TIMKEN
JM207010A-K0000

Copela cónica de rodamiento de rodillo - Copa única, 95 mm OD, 24.50 mm Ancho, Acero cromado, Copa no plisada
Artículo MI #01614045
No. Fabricante JM207010A-K0000
Precio100.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
JM207010A-K0000

Copela cónica de rodamiento de rodillo - Copa única, 95 mm OD, 24.50 mm Ancho, Acero cromado, Copa no plisada
Artículo MI #01614045
No. Fabricante JM207010A-K0000
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
Precio100.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Copa Ancho  
    24.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • Peso
    0.65 lb

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase K
  • Cono compatible
    JM207049
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    053893509075
  • Material
    Acero cromado
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    JM
  • Copa individual o doble
    Copa individual
  • UPC_NO
    053893509075

Descripción general

Descripción del fabricante
JM207010A CUP
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil
  • ISO 355

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good