Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de broca1.25 pulg.
- Longitud total1-5/8 pulg.
- Tamaño del tornillo#10
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Estilo de punta de brocaRanurado
- Extremo dobleDe un solo extremo
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- Tipo de mangoInsertar
- A prueba de manipulacionesNo a prueba de manipulaciones