Motion
KN-8-16M-9

Apex
KN-8-16M-9

Llave de Vaso Sólida, Eje de Extremo Flex, Longitud Total: 259.2mm, Sistema métrico, Extremo Simple, Puntos de Vaso: 6 PT
Artículo MI #01615730
No. Fabricante KN-8-16M-9
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Apex
KN-8-16M-9

Llave de Vaso Sólida, Eje de Extremo Flex, Longitud Total: 259.2mm, Sistema métrico, Extremo Simple, Puntos de Vaso: 6 PT
Artículo MI #01615730
No. Fabricante KN-8-16M-9
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    259.2 mm
  • Profundidad del casquillo
    15.9 mm
  • Tamaño del enchufe
    16 mm

Detalles

  • Estilo de mango
    Tubular
  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Extremo único
  • Estilo de eje
    Extremo flexible
  • Puntos de conexión
    6 PT

Descripción general

Descripción del fabricante
KN-8-16M-9 UNV WRNCH STD 1/2 F S

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo