Motion
S00307
Fluido de desmoldeo para trabajos pesados - 12 oz, lata de aerosol, transparente
Artículo MI #01618572
No. Fabricante S00307
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fluido de desmoldeo para trabajos pesados - 12 oz, lata de aerosol, transparente
Artículo MI #01618572
No. Fabricante S00307

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Peso neto
    12 oz.
  • Contenido de VOC
    0.0041

Detalles

  • Aplicación
    Piezas grandes complejas o difíciles de soltar
  • Certificación
    Clasificación HFR -2.2.0
  • Compuesto químico
    Difluoroetano
  • Color
    Transparente
  • Composición
    Difluoroetano, éter dimetilo, heptano
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Formulario
    Aerosol
  • Número de Upc del fabricante
    075577903078
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    550 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Calificación NSF
    No calificado
  • Estándares cumplidos
    Ninguna
  • Rango de temperatura
    Máximo de +550 °F
  • Tipo
    Liberación de moldes para trabajos pesados

Descripción general

Descripción del fabricante
S00307000 PULVERIZACIÓN DE LIBERACIÓN DEL MOLDE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo