Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior4.842 pulg.
- Ancho general0.904 pulg.
- Diámetro del eje3.500 pulg.
- Peso0.50 lb
Detalles
- Rango de temperatura continua-40 a 300°F
- Descripción Palabra claveDiseño de SCOTLL
- Tipo de diseñoSCOTLL
- Material labialDuratemp (H) - Nitrilo hidrogentado
- Número de Upc del fabricante085311249393
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Velocidad máxima de superficie del eje5000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.020 pulg. (TIR) Máx.
- Tolerancia a la presión2 psi
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPara obtener información sobre la aplicación, instrucciones de instalación e intercambios, consulte el catálogo de Skf n.o 457601
Descripción general
- El conjunto del sello se ajusta a presión en el orificio mediante herramientas de instalación Scotseal.