Motion
31318  J2/DF

SKF
31318 J2/DF

Rodamiento de doble fila de rodillos cónicos - Orificio de 90 mm, 190 mm OD, Ancho cónico de 86 mm, Ancho de copa de 93 mm
Artículo MI #01618716
No. Fabricante 31318 J2/DF
Precio4,045.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
31318 J2/DF

Rodamiento de doble fila de rodillos cónicos - Orificio de 90 mm, 190 mm OD, Ancho cónico de 86 mm, Ancho de copa de 93 mm
Artículo MI #01618716
No. Fabricante 31318 J2/DF
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
Su precio$4,045.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ancho general
    93 mm
  • Peso
    25.61 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Fila doble
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Diseño de doble fila
    Cara a cara
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    313
  • UPC_NO
    7316577448705

Descripción general

Descripción del fabricante
31318/DF REEMPLAZA A 31318 J2/DF