Motion
MPB15-3-24

Warner Electric
MPB15-3-24

MPB15, torque de 15 in-lb, 1000 RPM, inercia de 1.39 x 10-6 lb-in^2, voltaje de 24 CC
Artículo MI #01618725
No. Fabricante MPB15-3-24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Warner Electric
MPB15-3-24

MPB15, torque de 15 in-lb, 1000 RPM, inercia de 1.39 x 10-6 lb-in^2, voltaje de 24 CC
Artículo MI #01618725
No. Fabricante MPB15-3-24
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.5000 in
  • Overall Length  
    2.96 in

Details

  • Tipo de freno
    Partícula magnética
  • Tipo de montaje
    Eje pasante
  • Par estático nominal
    15 pies-libras
  • UPC_NO
    786582591258
  • Clasificación de voltaje
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
FRENO DE EJE 24VOLT MPB15 1/2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo