Motion
MPB120-2-90

Warner Electric
MPB120-2-90

MPB120, torque de 120 in-lb, 1000 RPM, inercia de 3.75 x 10-4 lb-in^2, voltaje de 90 CC
Artículo MI #01618734
No. Fabricante MPB120-2-90
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Warner Electric
MPB120-2-90

MPB120, torque de 120 in-lb, 1000 RPM, inercia de 3.75 x 10-4 lb-in^2, voltaje de 90 CC
Artículo MI #01618734
No. Fabricante MPB120-2-90
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    5-1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de freno
    Partícula magnética
  • Tipo de montaje
    Eje pasante
  • Par estático nominal
    120 pies-libras
  • UPC_NO
    786582591340
  • Clasificación de voltaje
    90 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
FRENO DE EJE 90 VOLT MPB120 3/4

También puede gustarle