Motion
GAL45-UK-2RS-A

INA (Schaeffler)
GAL45-UK-2RS-A

Extremo de la varilla izquierda roscada macho - Diámetro del orificio: 45 mm, Tamaño de la rosca del mango: M42x3, Sin mantenimiento/Autolubricante
Artículo MI #01618736
No. Fabricante GAL45-UK-2RS-A
Precio1,730.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
GAL45-UK-2RS-A

Extremo de la varilla izquierda roscada macho - Diámetro del orificio: 45 mm, Tamaño de la rosca del mango: M42x3, Sin mantenimiento/Autolubricante
Artículo MI #01618736
No. Fabricante GAL45-UK-2RS-A
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
Precio1,730.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    60 mm
  • Ancho de la bola
    32 mm
  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Diámetro de la cabeza
    102 mm
  • Anchura del cabezal
    27 mm
  • Longitud hasta el centro de la bola
    163 mm
  • Ángulo de desalineación
    7 °
  • Rosca del mango Longitud  
    94 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M42x3
  • Tamaño de la rosca
    M42x3
  • Peso
    6.86 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero chapado en zinc
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +130 °C
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Tejido PTFE
  • Capacidad de carga dinámica radial
    360000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    259000 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-4
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    4012802529203

Descripción general

Descripción del fabricante
GAL45-UK-2RS-A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo