Motion
MPB240-3-90

Warner Electric
MPB240-3-90

MPB240, torque de 240 in-lb, 1000 RPM, inercia de 1.35 lb-in^2, voltaje de CC 90
Artículo MI #01618741
No. Fabricante MPB240-3-90
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Warner Electric
MPB240-3-90

MPB240, torque de 240 in-lb, 1000 RPM, inercia de 1.35 lb-in^2, voltaje de CC 90
Artículo MI #01618741
No. Fabricante MPB240-3-90
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • En general Longitud  
    6.23 pulg.

Detalles

  • Tipo de freno
    Partícula magnética
  • Tipo de montaje
    Eje pasante
  • Par estático nominal
    240 pies-libras
  • UPC_NO
    786582591401
  • Clasificación de voltaje
    90 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
FRENO DE TALADRO 90VOLT MPB240 1