Motion
MPC70-1-24

Warner Electric
MPC70-1-24

MPC70, torque de 70 in-lb, 1000 RPM, inercia de 8.89 x 10-2 lb-in^2, voltaje de 24 CC
Artículo MI #01618746
No. Fabricante MPC70-1-24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Warner Electric
MPC70-1-24

MPC70, torque de 70 in-lb, 1000 RPM, inercia de 8.89 x 10-2 lb-in^2, voltaje de 24 CC
Artículo MI #01618746
No. Fabricante MPC70-1-24
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Embrague exterior Diámetro  
    113.79 mm
  • Longitud total
    166.37 mm
  • Inercia total
    0.26 kg/cm2

Detalles

  • Tipo de embrague
    Partícula magnética
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de montaje
    Eje pasante
  • Par estático nominal
    7.9 N-m
  • UPC_NO
    786582591449
  • Clasificación de voltaje
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
MPC70 3/4 24VOLT EMBRAGUE DEL EJE

También puede gustarle