Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Embrague exterior Diámetro113.79 mm
- Longitud total166.37 mm
- Inercia total0.26 kg/cm2
Detalles
- Tipo de embraguePartícula magnética
- Material de la carcasaAcero
- Tipo de montajeEje pasante
- Par estático nominal7.9 N-m
- UPC_NO786582591463
- Clasificación de voltaje90 V CC
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Auriculares de cierre magnético Warner ElectricInstrucciones de mantenimiento e instalación de los auriculares con tapa magnética
Ver la documentación
Soluciones de recubrimiento eléctrico WarnerDesde refrescos carbonatados, agua embotellada, leche y jugo hasta ketchup, aderezos para ensaladas, productos de cuidado personal y aceite de motor, los auriculares, mandriles y cuchillos antirrotación fiables de Warner Electric han mejorado con éxito el rendimiento general de las operaciones de tapado en todo el mundo.
Ver la documentación
Mejore sus operaciones de cierre con Warner ElectricDurante más de 20 años, Warner Electric ha sido un proveedor de confianza de auriculares magnéticos, embragues, frenos y más para OEM y usuarios de todo el mundo. Sus soluciones han mejorado las operaciones de tapado para productos que van desde refrescos y agua embotellada hasta artículos de cuidado personal y aceite de motor.
Ver la documentación