Motion
MPC120-1-24

Warner Electric
MPC120-1-24

MPC120, torque de 120 in-lb, 1000 RPM, inercia de 3.62 x 10-1 lb-in^2, voltaje de 24 CC
Artículo MI #01618748
No. Fabricante MPC120-1-24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Warner Electric
MPC120-1-24

MPC120, torque de 120 in-lb, 1000 RPM, inercia de 3.62 x 10-1 lb-in^2, voltaje de 24 CC
Artículo MI #01618748
No. Fabricante MPC120-1-24
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Embrague exterior Diámetro  
    133.35 mm
  • Longitud total
    178.31 mm
  • Inercia total
    1.1 kg/cm2

Detalles

  • Tipo de embrague
    Partícula magnética
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de montaje
    Eje pasante
  • Par estático nominal
    13.5 N-m
  • UPC_NO
    786582591470
  • Clasificación de voltaje
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
MPC120 3/4 24VOLT EMBRAGUE DEL EJE