Especificaciones
Dimensions
- Longitud total del acoplamiento7.8800 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1090
- Hub Diameter4.8700 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Length Through Bore3.8800 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.5000 pulg.
- Diámetro exterior200.20 mm
- Longitud total200 mm
- Peso23.92 lb
Details
- Tipo de orificioSólido
- Estilo de acoplamientoSin aburrimiento
- Material del concentrador1045 Acero
- Tipo de concentradorCentro de red estándar
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
- Capacidad de par33000 pulg.
- Clasificación de par (pulg.-lb)33000 pulg-lb
- UPC_NO697904052381
Descripción general
Descripción del fabricante
1090-HUB-SOLID