Motion
JUEGO DE 1030 CVR 2PC MM HORIZONTAL

LOVEJOY INC
1030 CVR SET 2PC HORIZONTAL MM

69790405274 Cubierta de acoplamiento de rejilla - Juego de cubiertas, 1030 Código de tamaño de acoplamiento, División horizontal, 2.6900 in Longitud total de la cubierta
Artículo MI #01619194
No. Fabricante 1030 CVR SET 2PC HORIZONTAL MM
Price$99.26/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
1030 CVR SET 2PC HORIZONTAL MM

69790405274 Cubierta de acoplamiento de rejilla - Juego de cubiertas, 1030 Código de tamaño de acoplamiento, División horizontal, 2.6900 in Longitud total de la cubierta
Artículo MI #01619194
No. Fabricante 1030 CVR SET 2PC HORIZONTAL MM
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
Price$99.26/each

Especificaciones

Dimensions

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1030
  • Diámetro exterior de la cubierta
    4.3800 pulg.
  • Cover Overall Length  
    2.6900 pulg.
  • Peso
    1.98 lb

Details

  • Material de la cubierta
    Aluminio
  • Tipo de cubierta
    División horizontal
  • Incluye
    Kit de juntas
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697904052749
  • Tipo de producto
    Cubiertas de acoplamiento de rejilla
  • UPC_NO
    697904052749

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO 1030-CVR 2PC-HZ IN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo