Motion
1405-20-20-SS
1405-20-20-SS ADAPTADOR
Artículo MI #01619212
No. Fabricante 1405-20-20-SS
Precio282.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1405-20-20-SS ADAPTADOR
Artículo MI #01619212
No. Fabricante 1405-20-20-SS
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
Precio282.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1-1/4 NPSM, 1-1/4 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1-1/4 NPSM, 1-1/4 NPTF
  • Peso
    0.82 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a mujer
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPSM a NPTF, NPTF a NPSM
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 1-1/4 pulg. x tubo hembra giratorio de 1-1/4 pulg.
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Estilo final 2
    Giro de tubería hembra
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    1405

Descripción general

Descripción del fabricante
1405-20-20-SS ADAPTADOR

También puede gustarle