Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamientoCJ28/38
- Grosor del elemento0.590 en 15 mm
- Desalineación angular máxima0.9 °
- Máx. desalineación paralelaDe 0.90 ° a 1.30 °
- Diámetro exterior2.5600 pulg., 65 mm
- Peso0.06 lb
Detalles
- ColorAmarillo
- Durómetro del elemento92 Costa A
- Material del elementoPoliuretano
- Tipo de elementoSpider - Centro abierto
- Instrucciones de instalación
- Tipo de mordazaCurvado
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante68514461449
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144614491
- RPM Máx.8500 rpm
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieCJ
- Capacidad de par840 pulg.
- UPC_NO685144614490