Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa5V, A, B
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillos1.125 - 3.750 pulg.
- Diámetro de referencia8.2000 pulg. (A) 8.6000 pulg. (B)
- Cara Ancho3.8800 pulg.
- Tamaño del chavetero0.75
- Longitud hasta Agujero2.8750 pulg.
- Exterior Diámetro8.8800 pulg.
- Ancho general4.0800 pulg.
- Diámetro de paso8.7000 pulg. (5V) 8.4000 pulg. (A) 8.9000 pulg. (B)
- Peso28.38 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosR1
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante5B5V86
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460344546
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras5
- Número de concentradores1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaWeb
- UPC_NO662460344546
Descripción general
- Ranurado combinado: todas las poleas Browning B5V permiten el funcionamiento de las correas A, 4L, B, 5L y 5V , proporcionando así una variedad de diámetros de paso y caballos de fuerza diferentes.
- Amplia cobertura de caballos de fuerza: el B5V está disponible en ranuras de 1 a 6 , lo que le permite cubrir transmisiones de 5 a 125 caballos de fuerza
- Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
- Nuevo diseño de fundición: las B5V fundiciones se desarrollaron utilizando CAD y análisis de elementos finitos para determinar dónde añadir y eliminar material.