Motion
6B5V90
Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, 5V , ranura 6 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 9.2800 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie R1 , Material de hierro fundido
Artículo MI #01620076
No. Fabricante 6B5V90
Price$1,072.33/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, 5V , ranura 6 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 9.2800 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie R1 , Material de hierro fundido
Artículo MI #01620076
No. Fabricante 6B5V90
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
Su precio$1,072.33/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, A, B
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    1.125 - 3.750 pulg.
  • Diámetro de referencia
    8.6000 pulg. (A) 9.0000 pulg. (B)
  • Face Width  
    4.5938 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.7500 pulg.
  • Length Through Bore  
    2.8750 pulg.
  • Outside Diameter  
    9.2800 pulg.
  • Ancho general
    4.5938 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.1000 pulg. (5V) 8.8000 pulg. (A) 9.3000 pulg. (B)
  • Peso
    31.44 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    R1
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    6B5V90
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460344836
  • Material
    Hierro fundido
  • Number Of Grooves  
    6
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • UPC_NO
    662460344836

Descripción general

Descripción del fabricante
6B5V90 HOJA
  • Ranurado combinado: todas las poleas Browning B5V permiten el funcionamiento de las correas A, 4L, B, 5L y 5V , proporcionando así una variedad de diámetros de paso y caballos de fuerza diferentes.
  • Amplia cobertura de caballos de fuerza: el B5V está disponible en ranuras de 1 a 6 , lo que le permite cubrir transmisiones de 5 a 125 caballos de fuerza
  • Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
  • Nuevo diseño de fundición: las B5V fundiciones se desarrollaron utilizando CAD y análisis de elementos finitos para determinar dónde añadir y eliminar material.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo