Motion
6B5V154
Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, 5V , ranura 6 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 15.6800 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie R1 , Material de hierro fundido
Artículo MI #01620081
No. Fabricante 6B5V154
Precio1,609.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, 5V , ranura 6 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 15.6800 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie R1 , Material de hierro fundido
Artículo MI #01620081
No. Fabricante 6B5V154
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
Su precio$1,609.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, A, B
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    1.125 - 3.750 pulg.
  • Diámetro de referencia
    15.0000 pulg. (A) 15.4000 pulg. (B)
  • Cara Ancho  
    4.5938 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.7500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.8750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    15.6800 pulg.
  • Ancho general
    4.5938 pulg.
  • Diámetro de paso
    15.5000 pulg. (5V) 15.2000 pulg. (A) 15.7000 pulg. (B)
  • Peso
    55.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    R1
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    6B5V154
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460344607
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    6
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    662460344607

Descripción general

Descripción del fabricante
6B5V154 HOJA
  • Ranurado combinado: todas las poleas Browning B5V permiten el funcionamiento de las correas A, 4L, B, 5L y 5V , proporcionando así una variedad de diámetros de paso y caballos de fuerza diferentes.
  • Amplia cobertura de caballos de fuerza: el B5V está disponible en ranuras de 1 a 6 , lo que le permite cubrir transmisiones de 5 a 125 caballos de fuerza
  • Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
  • Nuevo diseño de fundición: las B5V fundiciones se desarrollaron utilizando CAD y análisis de elementos finitos para determinar dónde añadir y eliminar material.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo