Motion
25SSR100
25SSR100
Artículo MI #01620089
No. Fabricante 25SSR100
Precio69.91 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
25SSR100
Artículo MI #01620089
No. Fabricante 25SSR100
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
Precio69.91 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    25 / 1/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.125 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.230 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.030 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.090 pulg.
  • Altura de la placa
    0.230 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.030 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.130 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.125 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Servicio pesado
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    26 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE RODILLOS 25SS RIV (CARRETE 100FT )

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos