Motion
263-3009-072
Unidad de control de dirección hidráulica - Serie 110, 230, 450 , caudal máximo de 20 gpm, 0,750-16 Puerto UNF, 35.9 in3/r
Artículo MI #01620092
No. Fabricante 263-3009-072
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de control de dirección hidráulica - Serie 110, 230, 450 , caudal máximo de 20 gpm, 0,750-16 Puerto UNF, 35.9 in3/r
Artículo MI #01620092
No. Fabricante 263-3009-072
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.06 pulg.
  • Longitud total
    8.13 pulg.
  • Ancho general
    3.70 pulg.
  • Tamaño del puerto
    SAE 8 (3/4–16 UNF)

Detalles

  • Caudal continuo
    76 l/min
  • Desplazamiento
    35.9 pulg.3/r
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    93 °C
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • Presión máxima del sistema
    3495 psi
  • Tipo de montaje
    2X .375-24 UNF-2B Cara del puerto 4X .375-16 UNC-2B Cara de montaje
  • Tipo de circuito neutro
    Detección de carga
  • Rango de presión de funcionamiento
    241 bar
  • Configuración de puertos
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Tipo de reacción
    Sin reacción, cilindro amortiguado, nivel 3
  • Filtración recomendada
    Limpieza ISO 18/13
  • Fluidos recomendados
    Consulte el boletín técnico de Eaton 3-401
  • Serie
    110, 230, 450
  • Opciones de válvula
    Válvula de alivio del cilindro, válvula anticavitación, válvula de retención de la dirección manual
  • Presión de trabajo
    241 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
263-3009-072 UNIDAD DE DIRECCIÓN
  • EMSS
  • Q-Amp
  • Detección de carga
  • Perno en la válvula prioritaria
  • Centro abierto
  • Centro cerrado
  • Válvulas integrales

You May Also Like