Motion
ERPB 112-2
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-3/4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #01620201
No. Fabricante ERPB 112-2
Precio4,990.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-3/4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #01620201
No. Fabricante ERPB 112-2
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
Precio4,990.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    2.8906 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.3125 a 7.1875 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • En general Altura  
    4.8750 pulg.
  • En general Longitud  
    8.8750 pulg.
  • Ancho general
    3.5000 pulg.
  • Peso
    14.9 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    550794
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    ERCI-112
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    ERPB
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    662288481089

Descripción general

Descripción del fabricante
ERPB 112-2 PIL BLK
  • Con volante de sellado

También puede gustarle