Motion
BHS-00
Tuerca de bloqueo del buje - 0,391-32 Tamaño de la rosca, 0.7500 pulg. de diámetro exterior, 0.6250 pulg. de diámetro frontal, 0.2810 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #01620245
No. Fabricante BHS-00
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo del buje - 0,391-32 Tamaño de la rosca, 0.7500 pulg. de diámetro exterior, 0.6250 pulg. de diámetro frontal, 0.2810 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #01620245
No. Fabricante BHS-00
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    2100 lb
  • Cara Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.2810 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    .391-32

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    BHS
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO BHS-00

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo