Motion
Ultra Lite 3-36 11oz

CRC Industries Inc
Ultra Lite 3-36 11oz

Lubricante Ultra Lite 3-36® Ultra Thin sin tinción, 11 oz en peso
Artículo MI #01620578
No. Fabricante Ultra Lite 3-36 11oz
Precio17.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
Ultra Lite 3-36 11oz

Lubricante Ultra Lite 3-36® Ultra Thin sin tinción, 11 oz en peso
Artículo MI #01620578
No. Fabricante Ultra Lite 3-36 11oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    360°F
  • Grosor de la película
    0.05 mils
  • Altura
    7.75 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Gravedad específica
    0.8034
  • Contenido de VOC
    87.54
  • Peso
    1 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lubricante ultrafino que no mancha y resiste la acumulación de aceite, suciedad y polvo. Sella la humedad y evita la corrosión con una película protectora. Excelente para secar componentes eléctricos/electrónicos.
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Ámbar
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Tipo de película
    Ultrafina y seca
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    172 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Página de producto del fabricante
  • Caja fuerte de plástico
    No
  • Propulsor
    Dióxido de carbono
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.20, Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.33
  • Método de extracción
    Retírelo con disolventes de petróleo, disolvente Stoddard o alcohol mineral.
  • Residuos
    Sí
  • Rango de temperatura
    -40 a 300 °F
  • Tipo
    Lubricante
  • Temperatura de trabajo
    -40 a 300°F

Descripción general

Descripción del fabricante
03160 LUBRICANTE ULTRALIGERO 3-36 AER16OZ
  • Penetra en las aperturas más diminutas
  • Sella nuestra excelente humedad para secar componentes eléctricos y electrónicos
  • Evita la corrosión con una película protectora ultraligera
  • NSF H2 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral
  • Cómoda válvula de pulverización 360° : se puede pulverizar desde cualquier posición

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos