Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.7500 pulg.
- Ancho de la base2.7500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.8750 a 7.6250 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Ángulo de desalineación±2.0° Desalineación - Solo estática
- Altura total5.5630 pulg.
- Longitud total9.5000 pulg.
- Ancho general2.6250 pulg.
- Peso14.55 lb
Detalles
- Tipo de orificioRedondo / Recto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y rodamientos de anillo interior extendidos • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta • Comprobación del ruido de la manipulación del aire para un funcionamiento silencioso • Ajuste de la carcasa más holgado que el estándar para facilitar la alineación en marcos ligeros • Sello de laberinto de fieltro e índice para ambientes polvorientos y sucios • El diseño exclusivo del retenedor de pilotaje en tierra proporciona una holgura de alojamiento superior que permite una circulación de grasa de 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que da como resultado una mejor lubricación retenida y utilizada. • Aguja de bloqueo y pasador exclusiva Sealmaster® para lubricación directa y antirrotación
- Recubrimiento de acabadoGris
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar material52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNP-39T CXU
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461070147
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.4100 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial11789 lbf
- Capacidad de carga estática radial8150 lbf
- Cojinete de repuesto2-27T CXU
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- SerieEstándar
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO662461070147
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
- Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
- Comprobación del ruido de la manipulación del aire para un funcionamiento silencioso
- Más holgado que el ajuste estándar de la carcasa para facilitar la alineación en marcos ligeros
- Sello de laberinto de fieltro y deflector para entornos polvorientos y sucios
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación