Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.3125 pulg.
- Ancho de la base2.6250 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.4375 a 6.8125 pulg.
- Tamaño del perno0,6250 pulg.
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Altura total4.6250 pulg.
- Longitud total8.7500 pulg.
- Ancho general2.0938 pulg.
- Peso10.1 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante722590
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto3-111T ATO
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieMP
- UPC_NO662461217078
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP