Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio4.0000 pulg.
- Ancho de la base4.3750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 9.6250 a 12.6250 pulg.
- Tamaño del perno0,8750 pulg.
- Diámetro interno3-7/16 pulg.
- Altura total8.2500 pulg.
- Longitud total15.0000 pulg.
- Ancho general4.4375 pulg.
- Peso49.4 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante709691
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto3-37D ATO
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieMPD
- UPC_NO662461050521
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP