Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.7500 pulg.
- Diámetro interno3-3/16 pulg.
- Altura total7.7500 pulg.
- Longitud total13.7500 pulg.
- Ancho general4.1200 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288862727
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- UPC_NO662288862727