Motion
1520608000
1520608000 macho roscado con perno macho, extremo izquierdo de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.3750 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/8-24 pulg., sin accesorio
Artículo MI #01621882
No. Fabricante 1520608000
Precio178.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1520608000 macho roscado con perno macho, extremo izquierdo de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.3750 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/8-24 pulg., sin accesorio
Artículo MI #01621882
No. Fabricante 1520608000
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
Precio178.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.7187 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.0000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.4062 pulg.
  • Longitud hasta el centro de la bola
    1.9375 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    1.0000 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    6 °
  • Rosca del mango Longitud  
    1.2187 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Dibujo CAD
  • Grado
    Comercial
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    1520608000
  • Número de Upc del fabricante
    662288723882
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lb
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    TML
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF
  • UPC_NO
    662288723882

Descripción general

Descripción del fabricante
TML 6Y EXTREMO DE LA VARILLA