Motion
K81212-TV
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Conjunto de rodillo y jaula con arandelas, 60 mm Diámetro interno, 95 mm Diámetro externo, Caja de plástico
Artículo MI #01622092
No. Fabricante K81212-TV
Precio288.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Conjunto de rodillo y jaula con arandelas, 60 mm Diámetro interno, 95 mm Diámetro externo, Caja de plástico
Artículo MI #01622092
No. Fabricante K81212-TV
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
Su precio$288.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Peso
    0.47 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Plástico
  • Lavadoras compatibles
    WS81212
  • Descripción
    Rodamiento cilíndrico axial 874, dirección única, que comprende K874, GS, WS
  • Capacidad de carga dinámica
    38893.885 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    108000 lbf
  • Serie
    K812
  • Capacidad de carga estática
    107913.669 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • UPC_NO
    4047643187459

Descripción general

Descripción del fabricante
K81212-TV/0-8
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"