Especificaciones
Dimensiones
- Altura total94 mm
- Longitud total200 mm
- Ancho general50 mm
- Tamaño (ISO-4401)D03
- Tamaño de la válvulaD03
Detalles
- AccionamientoSolenoide
- Material del cuerpoHierro gris
- Comprobar ubicaciónSolenoide B
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de control direccional
- Voltaje de bobina110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
- Piezas de repuesto compatibles507334 Cuerpo, 508111 Tubos Centrales S/A, 508113 Perilla, Bobina de Cable Volante 508169 , Bobina 617498 , Kit de Sellado 858996 , Caja de Terminales 890341 , Kit de Accesorios de Bobina 893238 (Bobina no incluida en el Kit y debe pedirse por separado, Incluido con 508111 Tubos Centrales S/A, Incluido con Kit de Accesorios de Bobina 893238 , Kit de Interruptores Limitadores - 892951 (Contiene todas las Piezas Menores para el Servicio del Interruptor Limitador)
- Número de diseño60 (Básico)
- Conexión eléctricaCaja de conducto de rosca NPT de 1/2"
- Tipo de conector eléctricoBobina de plomo flotante con 1/2 pulg. Carcasa de cableado de rosca NPT
- Dirección del flujo4-Way
- Compensación de fluidoAceite de petróleo
- Temperatura ambiente máx.+158 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento158 °F
- Caudal máximo21 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5075 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Tipo de montajeColector, subplaca
- Especificación de rendimientoAlto rendimiento
- Material del selloBuna-N
- SerieDiseño DG4V-3 60
- Disposición del resorte del carreteDesplazamiento del resorte
- Tipo de carreteCentro abierto
- Clasificación de presión del puerto T3000 psi
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
- Tipo de carcasa de cableadoRosca NPT de 1/2"
Descripción general
- Control direccional de tres o cuatro vías
- Fácil de montar en superficies estándar del sector
- Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación