Motion
30148
Fresa de mango de bola SGS® - Serie 1B , material de metal duro, 3/8 pulg. de diámetro de la fresadora, longitud de corte de 1 pulg., 3/8 pulg. de diámetro del mango, 2-1/2 pulg. de longitud total
Artículo MI #01623137
No. Fabricante 30148
Precio65.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de bola SGS® - Serie 1B , material de metal duro, 3/8 pulg. de diámetro de la fresadora, longitud de corte de 1 pulg., 3/8 pulg. de diámetro del mango, 2-1/2 pulg. de longitud total
Artículo MI #01623137
No. Fabricante 30148

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$65.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    1 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    1B
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Extremo esférico
    No
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
30148 01B.375
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"