Motion
30317
Diámetro de fresa de 3.57 mm, 2 canales, 0.5000 pulg. Longitud de corte
Artículo MI #01623295
No. Fabricante 30317
Precio28.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de fresa de 3.57 mm, 2 canales, 0.5000 pulg. Longitud de corte
Artículo MI #01623295
No. Fabricante 30317

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    0.5000 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    3.57 mm
  • Mango Diámetro  
    0.1875 pulg.

Detalles

  • Número de Canales  
    2
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
30317 03.1406

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good