Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de fresado más grande1/2 pulg.
- Longitud de corte1 pulg., 1/2 pulg., 13/16 pulg., 3/4 pulg., 5/8 pulg.
- Diámetro de la fresadora1/8 pulg.;3/16 pulg.;1/4 pulg.;5/16 pulg.;3/8 pulg.;1/2 pulg.
- Longitud total1-1/2 pulg., 2 pulg., 2-1/2 pulg., 3 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg.
- Diámetro de fresado más pequeño1/8 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Formas finales incluidasExtremo cuadrado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de fresadoMetal duro
- Número de canales3
- Número de piezas6
- Serie5
- Extremo simple o dobleIndividual