Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice30 °
- Length of Cut1-1/8 pulg.
- Tipo de longitudTalón
- Mill Diameter9/16 pulg.
- Longitud total3-1/2 pulg.
- Shank Diameter9/16 pulg.
Details
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoTiN
- Material de fresadoMetal duro
- Fresa de mango miniaturaNo
- Number Of Flutes3
- Serie5B
- Tipo de mangoRedondo liso
- Single Or Double EndSingle
- Extremo esféricoExtremo no esférico
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Canal recto o en espiralEspiral
Descripción general
Descripción del fabricante
30883 05B.562TN